掛かっちゃうヒラメトリプル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(2組) 適合ハリス(号)4 注文コード80841777 品番H-6279
販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
この商品は適合ハリス・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

のまれ切れやすっぽ抜けを防ぐ!!
勝手に掛かってしまう ライトヒラメ仕掛
1. 【のまれ切れを防ぐチモトWライン補強】
チモト部分にだけ Wライン にすることで4〜6号の細ハリスでものまれ切れを防ぎ、アタリの出数やエサ持ちも抜群です。
2.【親鈎と孫鈎のWフッキングに持ち込む半スライド式】
アワセを入れると数cmだけ動く半スライド式。
孫バリが移動し、親バリ、孫バリともにフッキングに持ち込みます。
3. 【エサに合わせて自由自在】
親バリ移動式なので幅広いエサのサイズに対応。
使用鈎:親鈎 カン付チヌ/孫鈎 ST-36TN

仕様●孫鈎(#):10●親鈎(号):5 全長(m)1.3 幹糸6号 適合ハリス(号)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする