1.435-110.0 アップライト式バキュームクリーナー CV 38/1 ケルヒャー 80843500 1.435-110.0 アップライト式バキュームクリーナー CV 38/1 ケルヒャー 80843500 1.435-110.0 アップライト式バキュームクリーナー CV 38/1 ケルヒャー 80843500 1.435-110.0 アップライト式バキュームクリーナー CV 38/1 ケルヒャー 80843500 1.435-110.0 アップライト式バキュームクリーナー CV 38/1 ケルヒャー 80843500 1.435-110.0 アップライト式バキュームクリーナー CV 38/1 ケルヒャー 80843500

アップライト式バキュームクリーナー CV 38/1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80843500 品番1.435-110.0
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

CV 38/1はアップライトタイプのケルヒャーのドライクリーナーです。握りやすいハンドルやお手入れが簡単な仕様なので、どなたでも使いやすいクリーナーです。ブラシヘッドは衝撃に強い素材、バンパーは柔らかい素材を採用しており、家具を傷つけません。また、ゴミがブラシに絡み付いた場合は、駆動ギアが空転してモーターの故障を防ぎます。また合成繊維フィルターバッグはペーパーフィルターバッグに比べ集塵力が高く1枚あたりの清掃面積は約2倍。交換の手間を省き、効率UPに貢献します。簡単なレバーで交換でき、チリやホコリが舞いません。メンテナンスも容易で、ホース内のゴミ詰まりやブラシに糸くず等が絡まった場合でも、簡単に取り除くことができます。

質量(kg)梱包:12.1、アクセサリーを含まない:8.8 容量(L)コンテナ:5.5 電源(V)100 - 100 / 50 - 60Hz 電源コード(m)12 パイプサイズパイプ径:ID 35 清掃幅(cm)38 真空度(kPa)203mbar/ 20.7 騒音値(dB(A))(50/60Hz)66 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1220 x 390 x 320 RoHS指令(10物質対応)対応 吸引風量(L/s)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする