清和工業
清和工業の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
清和工業の 圧着スリーブ
清和工業の B型(突合せ用)圧着スリーブ
突合せ用 裸圧着端子 B型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
80844480
品番
B-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
突合せ用 裸圧着端子 B型
材質
銅・錫メッキ
寸法(mm)
適用電線:1.04〜2.63
寸法L(mm)
15
寸法D(Φmm)
4.1
寸法d(Φmm)
2.3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表