突合せ用 裸圧着端子 B型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 80844489 品番 B-2C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

突合せ用 裸圧着端子 B型

材質銅・錫メッキ(;絶縁体はビニール) 寸法(mm)適用電線:1.04〜2.63 寸法L(mm)25.5 寸法D(Φmm)3.9 寸法l(mm)13 寸法d(Φmm)2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする