清和工業
清和工業の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
清和工業の 圧着スリーブ
清和工業の B型(突合せ用)圧着スリーブ
突合せ用 裸圧着端子 B型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
80844498
品番
B-1.25C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
突合せ用 裸圧着端子 B型
材質
銅・錫メッキ(;絶縁体はビニール)
寸法(mm)
適用電線:0.3〜1.65
寸法L(mm)
25.5
寸法D(Φmm)
3.2
寸法l(mm)
13
寸法d(Φmm)
1.7
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表