【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 80844744 品番 DKS-4K43DG6-DKS-LCS4
販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

シンプルで丈夫なキャスター付きスタンドです。
4段階の高さ調整と本体内にケーブルを通せる構造でスマートに設置出来ます。
上部にWebカメラ等を設置出来る簡易棚も付属しています。

適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4 質量(kg)約12.3 角度(°)チルト:約+5〜-12 耐荷重(kg)DISPLAY/TV:30、棚板/カメラスタンド:5 VESAマウント(mm)100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400 高さ調節4段階 対応インチサイズ43インチ 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約871×1801〜1966×678

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-02
用途:
Web会議用
サービス業

サイズ感もよく、組み立ても簡易ですぐにできました。
ディスプレイとスタンドのサイズがあっているので心配なくセットできました。

2025-07-16
用途:
会議用
金融・保険業

会議用のモニターとして購入しました。スタンドの組み立てに苦労しましたが、頑強なので移動などに問題なく安心できます。

2025-04-10
用途:
展示会用モニターとして使用
株式会社イッセイ 様 (製造業)

思った以上に早く入手できました。スタンドの組み立てもスムーズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする