【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 80844769 品番 DKS-4K43DG6-DKS-LS3L
販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

左右180°自由に確度調整が可能なイーゼル風三脚スタンドです。
スマートな配線に役立つケーブルフックを付属しています。

適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4 質量(kg)約5.1 耐荷重(kg)30 VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400 画面サイズ43インチ 対応インチサイズ43インチ 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約880×1385×420

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする