【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DKS-LSW7

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 80844796 品番 DKS-4K43DG6-DKS-LSW7
販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ディスプレイやテレビを工事無しで壁掛け風に設置する壁寄せスタンドです。
7段階の高さ調整と約+7°〜-10°のチルト機構で好みに合わせた設置が可能です。

適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4 質量(kg)約19 角度(°)チルト:約+7〜-10 耐荷重(kg)DISPLAY/TV:30 棚板耐荷重(kg)5 VESAマウント(mm)200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400 画面サイズ43インチ 高さ調節7段階 対応インチサイズ43インチ 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約700×1318〜1618×520

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする