適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4
質量(kg)約12.3
角度(°)チルト:約+5〜-12
耐荷重(kg)DISPLAY/TV:30、棚板/カメラスタンド:5
VESAマウント(mm)100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400
高さ調節4段階
対応インチサイズ55インチ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約871×1801〜1966×678