MAX DLC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●ボール/ローラーベアリング:45413●ラインキャパPE1号:200m●ラインキャパPE2号:150m 自重(g)218 ギア比5.8:1 注文コード80845670 品番P-L(左)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様・自重・ギア比など8種類から選べます 他の種類を見る

MAX DLC (マックス ディーエルシー)
待望の日本市場向け、デジタルラインカウンター搭載船用小型リール!
バックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能なハイパフォーマンスリール。
1台でタイラバ、イカメタル、バチコンアジングなどのライトゲームから、ライトビシアジ、ライト五目、太刀魚テンヤ等の沖釣りまで楽しめます。
製品特徴
2つボタンで簡単操作
選べる4つの方法の糸入力
下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)
ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶
船べりアラーム
電池交換可能(CR2032)
C6フレーム、クランクサイドプレート
カーボンマトリックスドラグ
ドラグクリック
タナ取りスイッチ
右ハンドル、左ハンドル
SALTSHIELDピニオンベアリング
糸通しピン付き
専用工具付(Pモデルのみ)

用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45413●ラインキャパPE1号:200m●ラインキャパPE2号:150m ハンドル長さ(mm)60/70 自重(g)218 ギア比5.8:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):60 最大ドラグ(kg)5
注意
※糸の巻き方とデータ入力方法
※本機種には、あらかじめPE1.5号200m(4本撚り糸)のデータが入力されています。
※PE1.5号200mを巻く場合、糸の入力操作は不要です。PE1.5号以外の糸の入力方法は4つあります。
※それぞれの条件を確認してマニュアルをご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする