REVO BEAST (レボ・ビースト)
バスのビックベイト、雷魚からナマズ、あらゆるBIGFISHをターゲットに生まれた新機種。 大口径ギヤ、フルロックに近いパワースタックカーボンドラグ、IBブレーキ搭載のベイトリール。 選べる2ギヤレシオ、スペアハンドル付属。ソルトシールドBB入りでFWからSWまで。
製品特徴
自重270g
インフィニブレーキシステム
パワースタックカーボンマトリックスドラグ
D2ギヤデザイン
デュラギア大口径ブラスギア
ソルトシールドピニオンBB
デュラクラッチ
高耐久X-Crafticアルミフレーム&クランクサイドプレート
37.5mm スプール径
95mm4mm厚ハンドル
ギヤ比 7.3:1/5.8:1
30lb-100m PE5号-120m
7/1ベアリング
スペアバランスドハンドル