REVO MGX THETA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●ボール/ローラーベアリング:45566●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):0.148(3lb) 100m / PE0.4-100m 自重(g)163 ギア比5.2:1 注文コード80846047 品番1000S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は仕様・自重・ギア比など7種類から選べます 他の種類を見る

REVO MGX THETA (レボ エムジーエックス シータ)
より軽い回転で快適なFinesse fishingを実現する。シータ誕生。新フリクションフリー構造採用より、高効率なギアリングと静かで軽い回転性能を実現。
製品特徴
10ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギア、ラインローラー部にSalt Shield (TM) ボールベアリング採用
フリクションフリー メインシャフト支持構造
超々ジュラルミン メインシャフト
AMギアリングシステム
COGデザイン
ウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステム
2WAY DRAG(TM)
ワンピース Feathermetal(TM) ボディ
C6カーボンローター
アルミ ユニフローベール
ロケットラインマネジメント
C6カーボンボディ
ロケットラインマネジメント
Duracarbon (TM)ハンドルとEVAハンドルノブ
Always-ONインスタントアンチリバース(ON-OFFレバーなし)
シンカーキーパー付属
ソルトウォーター対応

用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45566●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):0.148(3lb) 100m / PE0.4-100m 自重(g)163 ギア比5.2:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):63 最大ドラグ(kg)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする