REVO5 X

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●PE3号:100●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(16lb):100●ラインキャパ(20lb):75●最大ライン糸巻(cm):69 注文コード80846440 品番L(左)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

REVO5 X (レボ5 X)
7+1ベアリング搭載。C6カーボンフレーム採用で軽量化を実現!3タイプのギアを揃え幅広いラインナップ!グリップ力が高く快適な使い心地を実現する二重成型ハンドルノブ搭載!
特徴詳細
FW/SW対応
7ステンレスボールベアリング + 1ローラーベアリング
エルゴノミックデザイン
C6カーボンフレーム
グラファイトサイドプレート
MagTraxブレーキシステム
カーボンマトリックスドラグシステム
Duragearギアシステム
90mmクランク形状ハンドル
2重成型ハンドルノブ
リセスドリールフット

用途釣り・リール 仕様●PE3号:100●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(16lb):100●ラインキャパ(20lb):75●最大ライン糸巻(cm):69 幅(mm)22 径(Φmm)スプール:33 ハンドル長さ(mm)90 自重(g)204 ギア比6.7:1 最大ドラグ(kg)9.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする