ROXANI 7

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80846555 品番L(左)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ROXANI 7/8 (ロキサーニ)
カッティングエッジデザイン、カーボンハンドル搭載!REVOの遺伝子を引き継いだ軽量188gのハイバリューロープロファイル ベイトキャスティングリール
頑強デュラメタルフレーム採用で内部のメカをしっかりと支持、ソルトシールドピニオンBB搭載でフレッシュウオーターからソルトウオーターまで幅広い用途。新搭載のIB-Xブレーキシステムでマグネットよりのセッティング、遠心よりのセッティングが可能です。同シリーズのBFスプールとも互換性があり、多くのバリエーションの使い道が可能。
製品特徴
軽量188g
超々ジュラルミン SLCスプール
超々ジュラルミンギア
80mmクランクデュラカーボンハンドル
HPCRボールベアリング
超々ジュラルミンギアシャフト
デユラメタルフレーム
IB-Xブレーキシステム
Φ33mmスプール
ソルトシールドピニオンBB
ルアーキーパー

用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(12lb):120m●ラインキャパ(14lb):100m 自重(g)188 ギア比8.0:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):83 最大ドラグ(kg)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする