ROXANI SP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80846668 品番 2000SH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Roxani SP (ロキサーニ エスピー)
前作比平均14gの軽量化+コンパクト左右非対称ボディを採用しRoxaniがリニューアル!
Zeono、Revoの遺伝子を引き継いだ左右非対称コンパクトボディ、カーボンハンドル搭載。前作比平均14gの軽量化を実現したハイスタンダードスピニングリール
製品特徴
FW/SW対応
・6ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギア部にSalt Shieldボールベアリング採用
・コンパクト左右非対称ボディ
・軽量化と低慣性モーメントを実現したV-Rotor搭載
・フリクションフリーメインシャフト支持構造
・2Wayカーボンマトリックスドラグ
・ワンピースDuraMetalボディ
・Duracarbonハンドル
・シンカーキーパー付属
・30lbリーダー対応、新ラインクリップ

用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:6+1●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):0.165(4lb)-100/ PE0.6-100 自重(g)195 ギア比6.1:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):80 最大ドラグ(kg)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする