TRV DLC(ティーアールブイ ディーエルシー) タイラバ特化型DLC、巻き速度表示のスピードメーター付き、120mmロングカーボンハンドル搭載。一日中使っていても疲れないアンダー 巻き速度表示スピードメーター付き、120mmロングカーボンハンドルで一定の速度で巻きやすい。 カーボンマトリックス+ドラグクリッカー搭載でスムーズかつエキサイティングなファイトを実現。9+1ボールベアリング搭載、198gの軽量設計。MAX DLC同様、デカ文字搭載。 特徴詳細 巻上スピードメーター付き バックライト付きラインカウンター 9ステンレスボールベアリング+1ローラーベアリング搭載、うちピニオンギア部にSaltSieldベアリング搭載 超々ジュラルミンギア カーボンマトリックスドラグ 船べりアラーム ドラグクリックサウンド 120mmカーボンハンドル 2つボタンで簡単操作 選べる4つの方法の糸入力 下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン) 電池交換可能(CR2032) タナ取りスイッチ