TRV DLC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80846756 品番L(左)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

TRV DLC(ティーアールブイ ディーエルシー)
タイラバ特化型DLC、巻き速度表示のスピードメーター付き、120mmロングカーボンハンドル搭載。一日中使っていても疲れないアンダー
巻き速度表示スピードメーター付き、120mmロングカーボンハンドルで一定の速度で巻きやすい。
カーボンマトリックス+ドラグクリッカー搭載でスムーズかつエキサイティングなファイトを実現。9+1ボールベアリング搭載、198gの軽量設計。MAX DLC同様、デカ文字搭載。
特徴詳細
巻上スピードメーター付き
バックライト付きラインカウンター
9ステンレスボールベアリング+1ローラーベアリング搭載、うちピニオンギア部にSaltSieldベアリング搭載
超々ジュラルミンギア
カーボンマトリックスドラグ
船べりアラーム
ドラグクリックサウンド
120mmカーボンハンドル
2つボタンで簡単操作
選べる4つの方法の糸入力
下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)
電池交換可能(CR2032)
タナ取りスイッチ

用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:9+1●ラインキャパ(PE-1号):300●ラインキャパ(PE1.5号):200 ハンドル長さ(mm)120 自重(g)198g ギア比5.8 : 1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):60 最大ドラグ(kg)5
注意
※本機種には、あらかじめPE1.5号200m(4本撚り糸)のデータが入力されています。
※PE1.5号200mを巻く場合、糸の入力操作は不要です。PE1.5号以外の糸の入力方法は4つあります。
※それぞれの条件を確認してマニュアルをご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする