曜日別特売
3000MSH ZENON AbuGarcia(アブガルシア) 80846826

3000MSH ZENON AbuGarcia(アブガルシア) 80846826
3000MSH ZENON AbuGarcia(アブガルシア) 80846826
3000MSH ZENON AbuGarcia(アブガルシア) 80846826
3000MSH ZENON AbuGarcia(アブガルシア) 80846826
3000MSH ZENON AbuGarcia(アブガルシア) 80846826
3000MSH ZENON AbuGarcia(アブガルシア) 80846826

ZENON

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台仕様●ボール/ローラーベアリング:45566●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):0.235(8lb)-110/ PE1.2-150ギア比6.2:1注文コード80846826品番3000MSH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ZENON (ゼノン)
軽量化と低慣性モーメントを実現したC6 V-Rotorを搭載。
軽量ハイブリッド構造のAir-Fin spool、不要なスペースを徹底的に排除した左右非対称Body、画期的な機構を数多く搭載した全く新しいスピニングリール『ゼノン』登場。
製品特徴
10ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング、内ピニオンギア、ラインローラー部 にSalt Shield(TM) ボールベアリング採用
コンパクト左右非対称ボディ
軽量化と低慣性モーメントを実現したC6 V-Rotor(TM)
軽量 Air-Fin spool(TM)
フリクションフリー メインシャフト(超々ジュラルミン製)支持構造
AMギアシステム
COGデザイン
ウォーターシールドカーボンマトリックスドラグシステム
ワンピース Feathermetal(TM)ボディ
ロケットラインマネジメント
C6カーボンボディ
ロケットラインマネジメント
30lbリーダー対応、新ラインクリップ
Duracarbon ハンドル
Always-ONインスタントアンチリバース
シンカーキーパー付属

用途
釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:45566●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):0.235(8lb)-110/ PE1.2-150自重(g)165ギア比6.2:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):93最大ドラグ(kg)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする