KADC-210M Kurofune 黒船 Amadai (アマダイ) AbuGarcia(アブガルシア) 80847070

KADC-210M Kurofune 黒船 Amadai (アマダイ) AbuGarcia(アブガルシア) 80847070
KADC-210M Kurofune 黒船 Amadai (アマダイ) AbuGarcia(アブガルシア) 80847070
KADC-210M Kurofune 黒船 Amadai (アマダイ) AbuGarcia(アブガルシア) 80847070
KADC-210M Kurofune 黒船 Amadai (アマダイ) AbuGarcia(アブガルシア) 80847070

Kurofune 黒船 Amadai (アマダイ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本注文コード80847070品番KADC-210M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

黒船に待望のアマダイ専用シリーズ登場!浅場から深場まで、定番の釣り方から最新のメソッドまでを網羅出来る専用ロッドです。手持ちでも疲れにくいバランス設計。アタリが出やすいソリッド設計です。
リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。
わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。
各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。小口径ガイドの多点セッティング、マイクロガイドシステム採用により、ガイド重量約50%軽量化。船釣りにおいて重要な感度が飛躍的にUP!また軽いだけでなく、カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。
KUROFUNE AMADAI KADC-210M
7:3、先調子。アマダイ専用モデル。中深場・深場のイカ・オニカサゴ・タチウオ等にも。
特徴
Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載
マイクロガイドシステム:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!
マットフィニッシュ仕上げ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PEラインのベタ付きも防ぎます。
ティップには糸絡み防止富士ガイド、LDBガイド搭載!PEラインも安心して使用出来ます。
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド仕様●PEライン(号)3~5●テーパー/アクション7:3、先調子●パワーM(ミディアム)●錘ー(号)40~100タイプBC製法ソリッド全長(cm)210継数(本)2仕舞(cm)108.5先径(mm)1.4標準自重(g)125

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする