Kurofune 黒船 Kawahagi (カワハギ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)180 仕様●PEライン(号)0.8〜1.5●テーパー/アクションエクストラファースト●錘ー(号)25〜40 注文コード80847140 品番KKWC-180H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は全長・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

黒船にカワハギ専用シリーズにゼロテンション釣法対応のゼロテンスペシャルモデル登場!
定番の釣り方から最新のメソッドまで網羅出来る専用ロッドです。
リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。
わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。
各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。
小口径ガイドの多点セッティング、マイクロガイドシステム採用により、ガイド重量約50%軽量化。
船釣りにおいて重要な感度が飛躍的にUP!
また軽いだけでなく、カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。
KKWC-180HH
9.5:0.5、極先調子。カワハギ専用モデル。タタキ、タルマセ、ゼロテンション釣法に最適。カワハギ以外にカレイ、フグ、マルイカ、カサゴなどにも。
KKWC-180S
8:2、先調子。カワハギ専用モデル。タタキ、タルマセ、ゼロテンション釣法に最適。カワハギ以外にカレイ、フグ、マルイカ、カサゴなどにも。
KKWC-180H
9:1、極先調子。カワハギ専用モデル。タタキ、タルマセ、ゼロテンション釣法に最適。カワハギ以外にカレイ、フグ、マルイカ、カサゴなどにも。
KKWC-155S
8:2、先調子。カワハギ専用モデル、ショートモデル。タタキ、タルマセ、ゼロテンション釣法に最適。カワハギ以外にカレイ、フグ、マルイカ、カサゴなどにも。
KKWC-175 ZEROTEN
8:2、先調子のゼロテン釣法に対応したスペシャルモデル。
オモリを底につけてアタリを取って掛けていくゼロテンション。
先径0.5mmの極細グラスティップを搭載し、僅かなテンションが抜けるアタリ、小さな振動、カワハギの僅かな反応を視覚で捉えられます。
極細グラスティップから継いでいる特殊並継。
標準で替え穂先付き。カワハギ以外にもマルイカにも使用出来ます。
製品特徴
Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
マイクロガイドシステム:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!
マットフィニッシュ仕上げ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PEラインのベタ付きも防ぎます。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●PEライン(号)0.8〜1.5●テーパー/アクションエクストラファースト●錘ー(号)25〜40 材質カーボン98%、グラス2% タイプBC 製法ソリッド 全長(cm)180 継数(本)2 仕舞(cm)93 先径(mm)0.8 標準自重(g)97

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする