Kurofune 黒船 Tachiuotenya (タチウオテンヤ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)185 仕様●PEライン(号)0.8〜3●テンヤ錘ー(号)30〜60●テーパー/アクション7:3、先調子●パワーMH(ミディアムヘビー) 注文コード80847280 品番KTTC-73/185MH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は全長・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

黒船に待望のタチウオテンヤ専用シリーズ登場!定番の釣り方から最新のメソッドまで網羅出来る専用ロッドです。掛けて引っ掛けていく釣りのための専用掛け調子モデル。早掛けと超早掛けの二種類ラインナップ。
リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。
わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。
各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。小口径ガイドの多点セッティング、マイクロガイドシステム採用により、ガイド重量約50%軽量化。船釣りにおいて重要な感度が飛躍的にUP!また軽いだけでなく、カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。
KUROFUNE TACHIUOTENYA KTTC-73/185MH
7:3、先調子。タチウオテンヤ専用モデル。渋い時にも最適な乗せ調子。もちろん掛けも可能。浅場・深場のタチウオ以外に、イカ・オニカサゴ・アマダイ等にも。
KUROFUNE TACHIUOTENYA KTTC-82/185MH
8:2、先調子。タチウオテンヤ専用モデル。浅場・深場のタチウオ以外に、イカ・オニカサゴ・アマダイ等にも。
KUROFUNE TACHIUOTENYA KTTC-91/190H
9:1、極先調子。タチウオテンヤ専用モデル。浅場・深場のタチウオ以外に、イカ・オニカサゴ・アマダイ等にも。
製品特徴
Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載
マイクロガイドシステム:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!
マットフィニッシュ仕上げ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PEラインのベタ付きも防ぎます。
ティップには糸絡み防止富士ガイド、LDBガイド搭載!PEラインも安心して使用出来ます。
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●PEライン(号)0.8〜3●テンヤ錘ー(号)30〜60●テーパー/アクション7:3、先調子●パワーMH(ミディアムヘビー) タイプBC 製法ソリッド 全長(cm)185 継数(本)2 仕舞(cm)96 先径(mm)1.2 標準自重(g)137

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする