Kurofune 黒船 EgiTako (エギタコ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)175 注文コード80847298 品番KETC-82/175H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

黒船に待望のエギタコ専用シリーズ登場!定番の釣り方から最新のメソッドまで網羅出来る専用ロッドです。
リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。
わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。
各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。小口径ガイドの多点セッティング、マイクロガイドシステム採用により、ガイド重量約50%軽量化。船釣りにおいて重要な感度が飛躍的にUP!また軽いだけでなく、カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。
KUROFUNE Egitako KETC-91/165XH
9:1、極先調子。エギタコ専用モデル。エギはもちろんテンヤも使用可能。中深場・深場のイカ・オニカサゴ・タチウオ等にも。
KUROFUNE Egitako KETC-82/175H
8:3、先調子。エギタコ専用モデル。エギはもちろんテンヤも使用可能。中深場・深場のイカ・オニカサゴ・タチウオ等にも。
特徴
Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載
富士LDBガイド搭載!糸絡み防止ガイドでPEラインも安心して使用出来ます。(KETC-82/175H)
オールダブルフットガイド搭載!耐久性も抜群で大ダコにも対応。もちろんPEラインも安心して使用出来ます。(KETC-91/165XH)
マットフィニッシュ仕上げ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PEラインのベタ付きも防ぎます。
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●PEライン(号)1.5〜4●テンヤ錘ー(号)20〜80●テーパー/アクション8:2、先調子●パワーH(ヘビー) タイプBC 製法ソリッド 全長(cm)175 継数(本)2 仕舞(cm)90.5 先径(mm)1.15 標準自重(g)164

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする