リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。
わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。
各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。小口径ガイドの多点セッティング、マイクロガイドシステム採用により、ガイド重量約50%軽量化。船釣りにおいて重要な感度が飛躍的にUP!また軽いだけでなく、カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。
KUROFUNE TACHIUO KTUC-180M
7:3、先調子。タチウオ以外には、ライトアマダイ、アジ、イサキ、ハナダイ、イシモチ、タコ、ヤリイカ狙いにも。
KUROFUNE TACHIUO KTUC-210MH
8:2、先調子。タチウオ以外には、ライトアマダイ、アジ、イサキ、ハナダイ、イシモチ、タコ、ヤリイカ狙いにも。
製品特徴
Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載
マイクロガイドシステム:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!
マットフィニッシュ仕上げ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PEラインのベタ付きも防ぎます。
ティップには糸絡み防止富士ガイド、LDBガイド搭載!PEラインも安心して使用出来ます。
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。