曜日別特売
STNS-102ML-KR Salty Style Northern Custom(ソルティースタイルノーザンカスタム) AbuGarcia(アブガルシア) 80847587

STNS-102ML-KR Salty Style Northern Custom(ソルティースタイルノーザンカスタム) AbuGarcia(アブガルシア) 80847587
STNS-102ML-KR Salty Style Northern Custom(ソルティースタイルノーザンカスタム) AbuGarcia(アブガルシア) 80847587
STNS-102ML-KR Salty Style Northern Custom(ソルティースタイルノーザンカスタム) AbuGarcia(アブガルシア) 80847587
STNS-102ML-KR Salty Style Northern Custom(ソルティースタイルノーザンカスタム) AbuGarcia(アブガルシア) 80847587

Salty Style Northern Custom(ソルティースタイルノーザンカスタム)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本仕様●PEライン(号)0.8~1.5●テーパー/アクションレギュラーファースト●パワーML●全長(ft/m)10'2"/3.10注文コード80847587品番STNS-102ML-KR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」。
北海道で企画開発した海サクラ、アメマス専用設計ロッド。
あのトラウティンマーキス・ノーザンカスタムの遺伝子をしっかり引き継ぎ、コストパフォーマンスに非常に優れたシリーズとして誕生しました。
PEライン使用を前提としたガイド設定。PEライン使用時、ライントラブルが極めて少なく、さらに飛距離を向上させるKRコンセプトガイドを搭載。
バット部にはXカーボンテープをラッピングしトルクと強度を大幅にアップしました。
硬いだけのロッドではなく、しっかり曲がってバラシも軽減させたトルクフルなロッドです。
STNS-102ML-KR 【道東をホームとする佐々木氏監修、海サクラ、アメマス専用のエントリー・モデル!】
STNS-106M-KR 【道南をホームとする北島氏監修、海サクラ、アメマス専用エントリー・モデル!】

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド仕様●PEライン(号)0.8~1.5●テーパー/アクションレギュラーファースト●パワーML●全長(ft/m)10'2"/3.10材質カーボン92%、グラス8%質量(g)ルアー:7~42gタイプSP元径(mm)13.9継数(本)2仕舞(cm)159先径(mm)1.7標準自重(g)182

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする