NORTHFIELD AKIAJI (ノースフィールド アキアジ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 継数(本)3 仕様●PEライン(号)3〜10●テーパー/アクションレギュラーファースト●パワーH●全長(ft/m)12'0"/365.7 注文コード80847630 品番NFAS-1203H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は継数・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

北海道仕様のNEW シリーズ「ノースフィールド」!最初のモデルは、アキアジ専用ロッド。
気軽に始められる、リーズナブルながら、しっかりとした作り込み!
北海道で企画し、テストして誕生したシリーズです。
アキアジ専用ですが、サーフ、磯からのキャスティングゲームにも抜群!
例えば、磯ヒラスズキゲーム、ショアジギング、サーフでの遠投投げなどにも高次元で対応!
製品特徴
Fuji Top MG guide /トップMGガイドで、PEラインも安心してご使用出来ます。
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載
アンサンドフィニッシュ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に塗装を施さないアンサンドフィニッシュ仕様。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●PEライン(号)3〜10●テーパー/アクションレギュラーファースト●パワーH●全長(ft/m)12'0"/365.7 材質カーボン98%、グラス2% 質量(g)ルアー:15〜70g タイプSP 元径(mm)16.3 継数(本)3 仕舞(cm)126.5 先径(mm)2.1 標準自重(g)343

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする