OCEANFIELD TaiRubber(オーシャンフィールド タイラバ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 継数(本)※1 グリップ脱着式 仕様●PEライン(号)〜1.5●テーパー/アクションファースト●パワーL(ライト)●全長(ft/m)6'9"/2.06 注文コード80847675 品番OFTC-69LS-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は継数・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

オフショアフィッシングを楽しむならコレ!
上級者も納得のスペックで、これからオフショアに挑戦したいアングラーも安心してご使用出来ます。
ガイドは安心の富士工業製ニューコンセプトガイド搭載、ブランクスにはカーボンXテープで補強し、大型魚とも安心してファイト出来ます。
オーシャンフィールド専用リールと相性抜群で合わせてご使用頂ければ、より快適にスタイリッシュにオフショアフィッシングを楽しむ事が可能です。
各ジャンル別に設計されたオーシャンフィールドのタイラバ専用モデル!
根魚、タチウオ、シーバスにも!
製品特徴
Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●PEライン(号)〜1.5●テーパー/アクションファースト●パワーL(ライト)●全長(ft/m)6'9"/2.06 材質カーボン98%、グラス2% 質量(g)ルアー:60〜120g タイプBC 元径(mm)10.6 継数(本)※1 グリップ脱着式 仕舞(cm)158 先径(mm)1.2 標準自重(g)147

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする