曜日別特売
EROS-611ULT-TZ Eradicator Realfinesse LightOffshoreGame (エラディケーター リアルフィネス ライトオフショアゲーム) AbuGarcia(アブガルシア) 80847840

EROS-611ULT-TZ Eradicator Realfinesse LightOffshoreGame (エラディケーター リアルフィネス ライトオフショアゲーム) AbuGarcia(アブガルシア) 80847840
EROS-611ULT-TZ Eradicator Realfinesse LightOffshoreGame (エラディケーター リアルフィネス ライトオフショアゲーム) AbuGarcia(アブガルシア) 80847840
EROS-611ULT-TZ Eradicator Realfinesse LightOffshoreGame (エラディケーター リアルフィネス ライトオフショアゲーム) AbuGarcia(アブガルシア) 80847840
EROS-611ULT-TZ Eradicator Realfinesse LightOffshoreGame (エラディケーター リアルフィネス ライトオフショアゲーム) AbuGarcia(アブガルシア) 80847840
EROS-611ULT-TZ Eradicator Realfinesse LightOffshoreGame (エラディケーター リアルフィネス ライトオフショアゲーム) AbuGarcia(アブガルシア) 80847840

Eradicator Realfinesse LightOffshoreGame (エラディケーター リアルフィネス ライトオフショアゲーム)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本注文コード80847840品番EROS-611ULT-TZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ブランク新製法「TAF」を採用したライトオフショア専用ロッド。今までなかった超軽量を実現、同時に画期的に強度も向上。
国産100%のカーボンマテリアルで構成されたTAF製法のブランクス。軽さと強度はメーカー比、過去最高のスペックを誇ります。
最上級チタンフレーム・トルザイトリングのガイド搭載。ATガイドとKガイドの組合せで、感度と軽量を実現。
超軽量、高感度のスローテーパースペシャルモデル
イカメタル、バチコン、ライトタイラバ、マイクロジギングなど、ライトなオフショアゲームのスペシャル専用ロッド。
スローテーパーならではの食い込みの良さ、ゲーム性の高さ、楽しさを感じることが出来ます。
チューブラ仕様で、スローテーパーでありながら驚くほどの高感度を実現。
また素直にティップが入るため、例えばアカイカの場合、スッテを抱いても離しません。
そろほど魚やイカなどにとって違和感を与えにくいアクションが特徴です。
TAF製法で軽量ながら高強度、マダイなど大型魚でも高次元に対応。
超軽量なロッドならではのライトゲームを満喫出来るモデルとなっています。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド仕様●PEライン(号)0.3~0.8●sutte(g)~75●sutte(号)~20●テーパー/アクションスロー●パワーUL(ラウルトラライト)●全長(ft/cm)6'11"/210.8タイプSP継数(本)2仕舞(cm)107.2先径(mm)1.3標準自重(g)61

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする