Salty Style SuperLightShoreJigging (ソルティスタイル スーパーライトショアジギング)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●PEライン(号)0.8〜1.2●テーパー/アクションレギュラー●パワーL(ライト)●ライン(lb)〜20●ルアールアー: 3-28g●全長(ft/cm)8'9"/266.7 注文コード80847928 品番SSJC-892L-KR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」
感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。
ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!
これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!
マイクロジグなどの小型ジグ専用ロッド!2、3gのマイクロジグからスタンダードな20gのメタルジグまでキャスト可能なライトアクションのスーパーライトショアジギングモデル。メタルジグはもちろん、ジグヘッド単体も使用可能で、小型回遊魚からアジ、メバルといった身近なターゲットも気軽に狙えます。
特徴
Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!
トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●PEライン(号)0.8〜1.2●テーパー/アクションレギュラー●パワーL(ライト)●ライン(lb)〜20●ルアールアー: 3-28g●全長(ft/cm)8'9"/266.7 タイプBC 継数(本)2 仕舞(cm)137 先径(mm)1.1 標準自重(g)144

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする