SALTYFIELD(ソルティーフィールド)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●PEライン(号)0.8〜1.5●エギ(号)-●パワーM(ミディアム)●リーダーライン(lb)〜24●全長(ft/cm)9'6"/290 注文コード80847989 品番SFS-962M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

「Be your style!」釣りをもっと自由に身近にするロッドSALTY FIELD。
SALTY FIELDはフィールドもターゲット魚種も限定しない自由なロッド。身近な堤防、河口、サーフ、小磯、船釣りなどフィールドを選びません。
ターゲットもアジ、メバル、カサゴなどのライトゲームからチョイ投げでキスやカレイ。プラグやジグをつけてシーバス、ヒラメや青物の回遊魚などの大物まで。
四季折々のさまざまな魚種を自由に狙えるマルチなロッドアクション。
SALTY FIELDであなたも海のライトゲームをスタイリッシュに楽しみませんか?
SFS-662UL
アジやメバルなどの魚種を軽いルアーを使用して足元や漁港内など穏やかな場所で釣る釣りに最適!
長さも短く扱いやすい!軽めのサビキ釣りも可能。スピニングリールは1000/2000番が特にオススメです。
SFS-762L
アジやメバルだけでなくクロダイや小型のハタやカサゴなどのライトロックフィッシュを釣る釣りに最適!
軽めのサビキ釣りも可能。スピニングリールは2000/2500番が特にオススメです。
SFS-832ML
イカを狙うエギングやシーバス釣り、イナダなどの青物を狙うマイクロ/ライトショアジギング、タチウオを狙うライトタチウオテンヤなどに最適!
もちろんサビキ釣りも可能。スピニングリールは2500/3000番が特にオススメです。
SFS-962M
シーバス釣りや、ヒラメを狙ったサーフでの釣り、イナダなどの青物を狙うライトショアジギング、ライトタチウオテンヤやロックフィッシュ釣りに最適!
サビキや投げ釣りも可能。スピニングリールは3000/4000番が特にオススメです。
SFS-1002MH
大型青物を狙ったショアジギングやシーバス釣り、ヒラメを狙うサーフキャスティングだけでなく、海サクラマスやサケ、大型のロックフィッシュを狙う釣りに最適!
投げ釣りも可能。スピニングリールは4000/5000番が特にオススメです。
SFC-702ML
ベイトキャスティングリールを使ったシーバス釣り、エギング、ライトゲームやクロダイ釣り、小型ロックフィッシュ釣りなどに最適!
サビキ釣りも可能。ベイトリールはベイトフィネススプール(浅溝)のものが特にオススメです。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●PEライン(号)0.8〜1.5●エギ(号)-●パワーM(ミディアム)●リーダーライン(lb)〜24●全長(ft/cm)9'6"/290 質量(g)ルアー:7〜45 タイプSP 継数(本)2 仕舞(cm)148 先径(mm)1.7 標準自重(g)162

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする