NORTHFIELD Sakuramasu Jigging(ノースフィールド サクラマスジギング)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●PE Line (号)Max1.2●パワー1●リーダー(lb)MAX 30●全長(ft/cm)6'4"/193 注文コード80848016 品番NFSC-64-1-MAX150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

太平洋、 日本海、 オホーツクと移り変わるフィールド。 2機種ですべてに対応したサクラマスジギング専用設計。初心者には使いやすく、ベテランの操作性にも追従できる性能を持つ、ハイコストパフォーマンスモデル!
北海道仕様シリーズ「ノースフィールド」!気軽に始められる、リーズナブルながら、しっかりとした作り込み!北海道で企画し、テストして誕生したシリーズです。
特徴
北海道のエキスパート達の意見を基に企画テストを繰り返し開発したサクラマスジギング専用。 船上で取り回しがしやすく、長過ぎず短過ぎず絶妙な操作性 (しゃくりやすさ) を追求した結果、 2機種ともに同じ6'4”のレングスに設定しました。 スパイラルガイドの採用によって、 操作性向上とライン絡みのトラブルを解消。 ティップ部は繰り返しテストし 「バイトを弾かないしなやか さ」 と 「アクションをつけた際にストレスなく復元する反発力」 という相反する要素を高次元で実現しました。 デザインはフライロッドから着想したシックなカラーリング。 グリップはネオプレーングローブの着用を想定、 耐久性のある圧縮コルク グリップを採用。 シックなデザインのネオプレーンロッド袋に入れてお届けします。(製品特徴)
・トラブルレスを追求したスパイラルガイドシステムを採用
・フライロッドから着想したシックなデザイン・耐久性の高い圧縮コルクグリップ採用
・Fujiガイド Oリング採用
・Fujiパーミングサポート仕様リールシート"PULS17"採用
・すぐに番手がわかるようにワンポイントスレッドを採用
NFSC-64-1-MAX150
150g前後のジグを扱いやすい設計。番手毎に分かるワンポイントスレッド #1-MAX150はゴールド。
NFSC-64-2-MAX200
200g前後のジグを扱いやすい設計。番手毎に分かるワンポイントスレッド #2-MAX200はパープル。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●PE Line (号)Max1.2●パワー1●リーダー(lb)MAX 30●全長(ft/cm)6'4"/193 質量(g)ベスト:150、ルアー:Max 180 タイプBC 継数(本)1※グリップジョイント 仕舞(cm)145 先径(mm)1.5 標準自重(g)132

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする