Trout Field (トラウトフィールド)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●ティップチューブラー●パワーUL●ライン(lb)45328●全長(ft/cm)5'0"/152 注文コード80848190 品番TFS-502UL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,107
販売価格(税別)
9,188
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

多様なシチュエーションが存在する渓流ルアートラウトフィッシングに対応したラインナップ。
河川/渓流に合わせた釣り方や、スピナー、スプーン、ミノーなど各種ルアーにベストマッチなロッドに対応します。ブランクスは低弾性から高弾性のカーボンを織り交ぜ、ブレのないキャストフィーリングとショートバイトを逃さない食い込みの良さを実現。
そして、手に馴染みやすく滑りにくいコルクグリップとシックなリールシートは飽きのこないデザインはネイティブトラウ トフィッシングにマッチし、Trout Fieldはハイコストパフォーマンスモデルとして高い基本性能を発揮しネイティブトラウトアングラーの釣りを後押しします。
特徴
1.24T - 40Tカーボン使用
2. スムーズなベンディング、アクションを可能にするスピゴットジョイント(印籠継) 採用
3. 飽きのこないナチュラルデザイン
TFS-462UL
渓流ルアー:ピンスポットキャストモデル
TFS-502UL
渓流ルアー:バーサタイルモデル
TFS-532L
渓流ルアー:遠投モデル
TFC-462UL
渓流ベイトフィネス:ピンスポットキャストモデル
TFC-502L
渓流ベイトフィネス:渓流バーサタイルモデル

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●ティップチューブラー●パワーUL●ライン(lb)45328●全長(ft/cm)5'0"/152 質量(g)ルアー:45328 タイプSP 継数(本)2 仕舞(cm)79 先径(mm)1.2 標準自重(g)67 アクションR

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする