TFS-532L Trout Field (トラウトフィールド) AbuGarcia(アブガルシア) 80848199

TFS-532L Trout Field (トラウトフィールド) AbuGarcia(アブガルシア) 80848199
TFS-532L Trout Field (トラウトフィールド) AbuGarcia(アブガルシア) 80848199
TFS-532L Trout Field (トラウトフィールド) AbuGarcia(アブガルシア) 80848199

Trout Field (トラウトフィールド)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本仕様●ティップチューブラー●パワーL●ライン(lb)45359●全長(ft/cm)5'3"/160注文コード80848199品番TFS-532L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,107
販売価格(税別)
9,188

多様なシチュエーションが存在する渓流ルアートラウトフィッシングに対応したラインナップ。
河川/渓流に合わせた釣り方や、スピナー、スプーン、ミノーなど各種ルアーにベストマッチなロッドに対応します。ブランクスは低弾性から高弾性のカーボンを織り交ぜ、ブレのないキャストフィーリングとショートバイトを逃さない食い込みの良さを実現。
そして、手に馴染みやすく滑りにくいコルクグリップとシックなリールシートは飽きのこないデザインはネイティブトラウ トフィッシングにマッチし、Trout Fieldはハイコストパフォーマンスモデルとして高い基本性能を発揮しネイティブトラウトアングラーの釣りを後押しします。
特徴
1.24T - 40Tカーボン使用
2. スムーズなベンディング、アクションを可能にするスピゴットジョイント(印籠継) 採用
3. 飽きのこないナチュラルデザイン
TFS-462UL
渓流ルアー:ピンスポットキャストモデル
TFS-502UL
渓流ルアー:バーサタイルモデル
TFS-532L
渓流ルアー:遠投モデル
TFC-462UL
渓流ベイトフィネス:ピンスポットキャストモデル
TFC-502L
渓流ベイトフィネス:渓流バーサタイルモデル

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド仕様●ティップチューブラー●パワーL●ライン(lb)45359●全長(ft/cm)5'3"/160質量(g)ルアー:45330タイプSP継数(本)2仕舞(cm)83先径(mm)1.25標準自重(g)69アクションR

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする