「Nanoカーボン」ブランクス設計で圧倒的な「軽さ」と「感度」、繊細なバイトをバラさない「ネバリ」と「パワフルなトルク」を実現。
ラインナップも今の時代のエリアトラウトに合わせた「巻きメソッドでオートメーションフッキングが可能な ソリッドモデル」と、「クランク、ミノー、ボトム系ルアーを感度良く、ダイレクトに操作可能な チューブラモデル」、「ミノーの縦ジャークや、攻撃的なルアー操作が得意な ベイトフィネスモデル」など多彩なラインナップでエリアトラウトゲームを幅広く楽しめます。
1・ナノカーボンブランクス採用 ナノカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!
2・スムーズなベンディング、アクションを可能にするスピゴットジョイント(印籠継) スピゴットジョイント(印籠継)により、より自然なベンディングカーブを実現し、トラウトの極小バイトを弾かずスムーズに乗せる事が出来ます。 各ジョイント部には「ガイドセットマーク」を印刷し、多ピースロッドの接合を簡単に行うことが出来ます。
3・軽さと感度を追求したNew コルクグリップ採用 超軽量化されたコルク素材のオリジナル形状リールシートを採用し、軽さと同時に、感度も実現。 コルク仕様なので 極寒期での使用でもトラブルなく使用できます。
4・FUJI KR-ガイド搭載。 細いラインのばたつきを抑え、ライントラブルを軽減すると同時に、確実なフッキングを可能にします。
AINS-602ULS+
巻きの釣りを強力にアシストする、超感度のオートメーションフッキング ロッド
AINS-612UL
あらゆるルアーをダイレクトに操作可能なチューブラティップの オールラウンドロッド
AINS-622L
遠投性能とキビキビとしたルアーアクションを極めるロッド
AINC-562UL
スプーンからミノーやトップウオーターなどのプラグまで、オールマイティーなエリアベイトフィネス
AINC-602L
重量の有るスプーン、ミノー、トップウオーターなどのプラグまで、遠投可能なエリアベイトフィネス