ZoomSafari (ズームサファリ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 継数(本)4 仕様●テーパー/アクションFR/レギュラーファースト●パワーUL/ウルトラライト●ライン(lb)3〜6●全長(ft/cm)4'0" / 122 注文コード80848296 品番ZMSS-404UL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は継数・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

近くの海釣り公園、管理釣り場、池や川、キャンプに持って釣りしよう!
どんなフィールド(海、川、池、湖)でも、 色んな釣り方(エサ釣り、ルアー釣り、投げ釣り、ウキ釣り)で、様ざまな魚や生き物が釣れる。 子供も大人も楽しめる「カッコよくて、カワイイ」なんでもできる マルチピースロッド。
釣りが楽しくなるロッド ZoomSafari!!
製品特徴
コンパクトなマルチピース設計
ZMSS-404UL ZMSC-464Lは4本継
ZMSS-505L/605L/705ML/805M/ZMSC-565L/665M/765Lは5本継
ジョイント部のブランクスの曲がりがよりスムースとなる、スピゴットジョイント(印籠継)採用
FujiIガイド(Oリング)採用
スウェーデン王室の紋章であるクレストマークをバットエンドにあしらいました。
専用設計のキャンバス生地 竿袋
竿の長さで、異なるアースカラーデザインを採用

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●テーパー/アクションFR/レギュラーファースト●パワーUL/ウルトラライト●ライン(lb)3〜6●全長(ft/cm)4'0" / 122 材質カーボン95%、グラス5% 質量(g)ルアー:2〜6 タイプSP 継数(本)4 仕舞(cm)37.3 先径(mm)0 標準自重(g)76

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする