曜日別特売
ZMSS-605L ZoomSafari (ズームサファリ) AbuGarcia(アブガルシア) 80848314

ZMSS-605L ZoomSafari (ズームサファリ) AbuGarcia(アブガルシア) 80848314
ZMSS-605L ZoomSafari (ズームサファリ) AbuGarcia(アブガルシア) 80848314
ZMSS-605L ZoomSafari (ズームサファリ) AbuGarcia(アブガルシア) 80848314
ZMSS-605L ZoomSafari (ズームサファリ) AbuGarcia(アブガルシア) 80848314
ZMSS-605L ZoomSafari (ズームサファリ) AbuGarcia(アブガルシア) 80848314
ZMSS-605L ZoomSafari (ズームサファリ) AbuGarcia(アブガルシア) 80848314
ZMSS-605L ZoomSafari (ズームサファリ) AbuGarcia(アブガルシア) 80848314
ZMSS-605L ZoomSafari (ズームサファリ) AbuGarcia(アブガルシア) 80848314

ZoomSafari (ズームサファリ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本仕様●テーパー/アクションF/ファースト●パワーL/ライト●ライン(lb)4~8●全長(ft/cm)6'0" / 183注文コード80848314品番ZMSS-605L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

近くの海釣り公園、管理釣り場、池や川、キャンプに持って釣りしよう!
どんなフィールド(海、川、池、湖)でも、 色んな釣り方(エサ釣り、ルアー釣り、投げ釣り、ウキ釣り)で、様ざまな魚や生き物が釣れる。 子供も大人も楽しめる「カッコよくて、カワイイ」なんでもできる マルチピースロッド。
釣りが楽しくなるロッド ZoomSafari!!
製品特徴
コンパクトなマルチピース設計
ZMSS-404UL ZMSC-464Lは4本継
ZMSS-505L/605L/705ML/805M/ZMSC-565L/665M/765Lは5本継
ジョイント部のブランクスの曲がりがよりスムースとなる、スピゴットジョイント(印籠継)採用
FujiIガイド(Oリング)採用
スウェーデン王室の紋章であるクレストマークをバットエンドにあしらいました。
専用設計のキャンバス生地 竿袋
竿の長さで、異なるアースカラーデザインを採用

用途
フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
仕様●テーパー/アクションF/ファースト●パワーL/ライト●ライン(lb)4~8●全長(ft/cm)6'0" / 183材質カーボン95%、グラス5%質量(g)ルアー:2~10タイプSP継数(本)5仕舞(cm)42先径(mm)0標準自重(g)113

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする