VERS-64L Versart (ベルサート) AbuGarcia(アブガルシア) 80848488

VERS-64L Versart (ベルサート) AbuGarcia(アブガルシア) 80848488
VERS-64L Versart (ベルサート) AbuGarcia(アブガルシア) 80848488
VERS-64L Versart (ベルサート) AbuGarcia(アブガルシア) 80848488
VERS-64L Versart (ベルサート) AbuGarcia(アブガルシア) 80848488
VERS-64L Versart (ベルサート) AbuGarcia(アブガルシア) 80848488
VERS-64L Versart (ベルサート) AbuGarcia(アブガルシア) 80848488
VERS-64L Versart (ベルサート) AbuGarcia(アブガルシア) 80848488

Versart (ベルサート)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本仕様●テーパー/アクションF/ファースト●パワーL/ライト●ライン(lb)3~6●全長(ft/cm)6'4"/193注文コード80848488品番VERS-64L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

日本全国の現地調査(150件以上のインタビュー調査)から生まれた、 アングラーの声を実現し、今以上の釣果を生み出す、最強ブランクス:TAF製法で作る 顧客密着 LineUp シリーズ
製品特徴
新設計「Triarchy Force製法」採用の Nanoカーボンブランク (100% 国産カーボン仕様)
「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し。 ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。 ・CPCブランクス(カーボン100%設計) ・DPH構造(超薄倍密度プライ構造) ・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)
ナノカーボンブランクス採用
東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。
FUJI SiC-Sガイド
薄く、軽く、糸に優しい、最新SICリング「SIC-S」を採用し、ロッド感度、軽量化を実現!
ABUオリジナルリールシート採用(BCモデル)
ベイトフィネスモデルには、「C6 カーボン」を採用し剛性Upした軽量・コンパクトなABUオリジナル形状のリールシートを採用。
汎用モデル・パワーモデルには、FUJI工業協同開発のABUオリジナルリールシートを採用し、ホールド性、操作性の向上と軽量化・強度Upを実現

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド仕様●テーパー/アクションF/ファースト●パワーL/ライト●ライン(lb)3~6●全長(ft/cm)6'4"/193材質カーボン100%質量(g)ルアー:1.8~10タイプSP継数(本)1仕舞(cm)193先径(mm)1.4標準自重(g)89

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする