Eradicator Baitfinesse (エラディケーター ベイトフィネス)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●PEライン(号)0.5〜1.0●テーパー/アクションスロー●パワーUL(ウルトラライト)●全長(ft/cm)5'5"/165 注文コード80848549 品番EBTC-55ULT-ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

ブランク新製法「TAF」を採用したフィネスロッド。前作のEradicatorシリーズより20%もの軽量化に成功。同時に画期的に強度も向上。
国産100%のカーボンマテリアルで構成されたTAF製法のブランクス。軽さと強度はメーカー比、過去最高のスペックを誇ります。
最上級チタンフレーム・トルザイトリングのガイド搭載。
RV ガイドとK ガイドの組合せで、感度と軽量を実現。
新設計「Triarchy Force製法」採用の Nanoカーボンブランクス (100% 国産カーボン仕様)
「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し、ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。
・CPCブランクス(カーボン100%設計)
・DPH構造(超薄倍密度プライ構造)
・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)
ナノカーボンブランクス採用
東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!
さらにナノアロイの最新素材、超々高弾性ナノカーボン55tを採用し、超高感度を実現!
※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。
FUJIチタンガイド/トルザイトリング
最高グレード、チタンフレームのトルザイトリングを搭載。
小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。
感度が飛躍的にUPしました。
マイクロガイドシステム
マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック
1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化
2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。
3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。
4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。
EBTC-610LT
6フィート10インチのライトアクション
EBTC-70LT-ST
7フィートジャストのライトアクション、スローテーパーモデル。
EBTC-74MLS
7フィート4インチのミディアムライトアクション。
EBTC-79LT
長さが武器の7フィート9インチのライトアクション
EBTC-55ULT-ST
ショートレングスのスローテーパースペシャル
EBTC-66ULT-ST
ベーシックなスローテーパースペシャル
EBTC-77ULT-ST
ロングレングスなスローテーパースペシャル
EBTC-704LT-MB
モバイル4ピースモデル
EBTC-710MLT+PF
パワーフィネスモデル

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●PEライン(号)0.5〜1.0●テーパー/アクションスロー●パワーUL(ウルトラライト)●全長(ft/cm)5'5"/165 材質カーボン100% 質量(g)ルアー:0.8-12 タイプBC 製法TAF 継数(本)2 仕舞(cm)85.3 先径(mm)1.18 標準自重(g)62

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする