BASS BEAT III (バスビート)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●テーパー/アクションRF(レギュラーファースト)●パワーM(ミディアム)●ライン(lb)8〜20●ルアー(oz)3/16〜3/4●全長(ft/cm)6'8"/203 注文コード80848734 品番BBC-682M III
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

手ごろで、本格的なオールマイティにつかえるスペックのバスフィッシングロッド!
初心者も経験者も納得・満足のスペック! 使ってみたい「リグ、ルアー」にベストマッチな、誰でも扱いやすく、バス釣り経験者も納得の本格なスペックと、コダワリ抜いた厳選のラインナップ。
1・FUJI コンセプトO リング/ガイド
2・オリジナル リールシート
3・PETケース
4・肩掛けできる 竿袋(Cloth Bag)
5・Rod ベルト付属
BBC-642ML III
フィネスを得意とするML(ミディアムライト)アクションのベイトモデル
BBC-652MH III
軽快な操作性で、テンポ良くラン&ガンできるMH(ミディアムヘビー)アクション のベイトモデル
BBC-682M III
遠投可能なオールマイティM(ミディアム)アクションのベイトモデル。
BBC-702H+ III
ビッグベイトや羽物ルアーなどビッグルアーに対応するH(ヘビー)アクションのベイトモデル
BBS-612UL III
低活性やスレたバスに繊細にアプローチできるUL(ウルトラライト)アクション のスピニング
BBS-632L III
多様な釣りに対応する、初めての一本に最適なL(ライト)アクションのスピニング
BBS-642ML III
ワームからプラグまであらゆるルアーに対応するオールマイティML(ミディアムライト)アクションのスピニング

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●テーパー/アクションRF(レギュラーファースト)●パワーM(ミディアム)●ライン(lb)8〜20●ルアー(oz)3/16〜3/4●全長(ft/cm)6'8"/203 材質カーボン86%、グラス14% 質量(g)ルアー:5〜21 タイプBC 継数(本)2 仕舞(cm)105 先径(mm)1.8 標準自重(g)125

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする