SaltyStyle Triple Concept (ソルティスタイル トリプルコンセプト)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●PEライン(号)〜1.5●テーパー/アクションレギュラーファースト●パワーM(ミディアム)●全長(ft/cm)9'0"/274.3 注文コード80848795 品番SSTS-902MT-KR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」
感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。 ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用! これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!
SSTS-882MLT-KR SSTS-902MT-KR SSTC-912MT-KR
ロッド・リール・ラインはそのままに、ルアーを変えるだけで瞬時に3つ以上のターゲットを狙うことが可能!
SSTS-822LT-KR SSTS-912LT Plus-KR
一本で3つのスタイルが楽しめる!ライトテンヤ、ライトワインド、スーパーライトショアジギングの3つのスタイルが、一年を通して一本で楽しめます。
特徴
Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●PEライン(号)〜1.5●テーパー/アクションレギュラーファースト●パワーM(ミディアム)●全長(ft/cm)9'0"/274.3 材質カーボン98%、グラス2% 質量(g)ルアー:7〜40 タイプSP 継数(本)2 仕舞(cm)140.5 先径(mm)1.5 標準自重(g)156

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする