Mass Beat III

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●テーパー/アクションR / レギュラー●パワーUL / ウルトラライト●ライン(lb)1.5〜4.0●全長(ft/cm)6'3"/190.5 注文コード80848847 品番MBS-632UL III
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

人気のエリアトラウトゲームの「Mass Beat」シリーズがフルリニューアル!
管理釣り場での釣りが初めての方でも、エキスパートな方でも、誰でも扱いやすく、釣りやすいラインナップが登場!
特徴
1・用途に合わせたティップ設計:
ソリッドティップ:繊細なバイトも逃さずフッキング、魚をバラし難い ソリッドティップ
チューブラーティップ:多様なルアーを扱えて、ルアー操作がし易く、バイトを感じる感度も良い チューブラーティップ
2・スピゴットジョイント
ジョイント部のブランクスの曲がりをよりスムースにする「スピゴットジョイント(印籠継)」を採用
3・携帯に便利!セミハードケース付き(MBS-634L IIIのみ)
4本継ぎモデル専用のセミハードケース付きで、持ち運びやロッドの保管に便利!
MBS-602ULS III
管理釣り場で基本となる巻きの釣り「スプーンやクランクベイト」を、誰でも簡単に扱えるオールマイティモデル
MBS-632UL III
管理釣り場の釣りで、スプーン、ミノー、クランクベイトなど多彩なルアーを扱えて遠投可能なモデル
MBS-622LS III
管理釣り場でのミノー、クランクベイト、バイブレーションなど多彩なハードルアーでの積極的な釣りが得意なパワー遠投モデル
MBS-602XUL III
管理釣り場の釣りで、マイクロスプーンや、マイクロクランクなど1g以下の軽量ルアーの繊細な釣りが得意なテクニカルなモデル
MBC-562UL III
ベイトフィネス用リールを使用して、軽量スプーンや、クランク、トップウォーター、ミノ―など多彩なルアーが扱えるベイトフィネスモデル

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●テーパー/アクションR / レギュラー●パワーUL / ウルトラライト●ライン(lb)1.5〜4.0●全長(ft/cm)6'3"/190.5 材質カーボン92%、グラス8% 質量(g)ルアー:0.8〜3.5 タイプSP 製法チューブラ 継数(本)2 仕舞(cm)98 標準自重(g)75

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする