曜日別特売
TAFHRF10020 タフロックフレーム ネグロス電工 80848997

タフロックフレーム

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
この商品は内寸など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
内寸(mm)
1000×200(組立後)
注文コード
80848997
品番
TAFHRF10020
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

中空壁専用の補強枠です。
壁厚100mmを超え117mmまでは片側施工のみ。両側施工で117mmを超え220mmまで調整可能です。
先行施工・後施工のどちらでも使えます。
開口の端部が隠れるので仕上りが綺麗です。

内寸(mm)
1000×200(組立後)
開口寸法(mm)
1005×205(組立後)
仕様
板厚:0.8
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板
注意
※ケーブル及びケーブルラックが補強枠の中心になるように開口を開けてください。
※せっこうボードの開口部の四隅はきちんと切断加工してください。
※せっこうボードへの開口は、表面、裏面ボードにズレが無いよう穴あけしてください。取付けできない場合があります。
※開口補強枠とせっこうボード等との間に隙間がある場合には、せっこうボード用目地材や耐熱シール材で埋めてください。
※補強枠は必ずねじで固定してください。
※本商品には、タフロックロクマックス壁用キット(TAFRXB-□)は含まれておりません。別途お買い求めください。
※壁厚220mmを超える中空壁に施工される場合や違う開口サイズを施工される場合には、受注製作が可能です。(認定条件に適合する形状・寸法)
※壁厚117mmを超え220mmまでの中空壁に施工される場合は、対象商品2組購入してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする