曜日別特売
Z-DYF4-W4 振れ止め金具 溶融亜鉛 ネグロス電工 80849058

振れ止め金具 溶融亜鉛

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80849058
品番
Z-DYF4-W4
販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

施工前に吊りボルトに通しておく必要がありません。
後付けがでできるので、既設の物にも振れ止めができます。

用途
過大な外力が繰り返し加わる場所では使用しないでください。折り曲げ部が破断する恐れがあります。
適合
吊りサポート:Z-D1T□、Z-D2T□
タイプ
適合ダクターチャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ
ボルト
適合振れ止め:W1/2
適合吊りボルト
W1/2
注意
※使用上のご注意\t
※塗装仕様には、座金がつきます。
※下部金具を下にして施工してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする