Salty Style Colors (ソルティスタイル カラーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●PEライン(号)0.4-0.8●テーパー/アクションファースト●パワーL(ライト)●ルアー0.5-10g●全長(ft/cm)7'7"/231 注文コード80849109 品番STCS-774LT-NG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」。
感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!
製品特徴
Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!
トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●PEライン(号)0.4-0.8●テーパー/アクションファースト●パワーL(ライト)●ルアー0.5-10g●全長(ft/cm)7'7"/231 タイプSP 製法チューブラ 元径(mm)9.9 継数(本)4 仕舞(cm)61.5 先径(mm)1.1 標準自重(g)106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする