Salty Style AJING(ソルティースタイルアジング)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●PEライン(号)0.1〜0.8●パワーML(ミディアムライト)●ライン(lb)1〜4●ルアールアー: 0.4-8g●全長(ft/cm)6'3"/1.91 注文コード80849267 品番STAS-632MLS-KR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」!アジングモデル登場!
感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。
ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!
これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!
製品特徴
Fuji New concept /KR ガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!
X カーボンテープ:ABU 独自のX カーボンテープラッピング。斜め(45 度、135 度)の方向からX 状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
富士工業最新鋭のリールシートTVS 採用
STAS-592LS-KR 【5ft9in、アジング専用ショートレングスモデル!】
STAS-632MLS-KR 【常夜灯ポイント専用アジングモデル!】
STAS-692LS-KR【スタンダードレングス、高弾性ショートソリッドティップモデル!】

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●PEライン(号)0.1〜0.8●パワーML(ミディアムライト)●ライン(lb)1〜4●ルアールアー: 0.4-8g●全長(ft/cm)6'3"/1.91 材質カーボン98%、グラス2% タイプスピニング 元径(mm)9.5 継数(本)2 仕舞(cm)98.5 先径(mm)0.8 標準自重(g)91

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする