スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」!メバリングモデル登場!
感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。
ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!
これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!
製品特徴
Fuji New concept /KR ガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!
X カーボンテープ:ABU 独自のX カーボンテープラッピング。斜め(45 度、135 度)の方向からX 状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
富士工業最新鋭のリールシートTVS 採用
STMS-762ULS-KR 【高感度・繊細ソリッドティップの乗せ調子モデル!】
STMS-762ULT-KR 【高感度チューブラティップのスタンダードモデル!】
STMS-802LT-KR【超高感度チューブラティップ搭載、8ftのロングレングスモデル!】