Salty Style Kurodai (ソルティースタイル クロダイ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード80849319 品番STKS-782L-KR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」。
感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。
ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!
製品特徴
Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
富士工業最新鋭のリールシートTVS採用
STKS-782L-KR 【ボトムゲームに最適、スタンダードモデル!】
STKS-832ML-KR 【ボトムゲームとポッパーゲームの両方に最適な、ロングレングス・オールラウンドモデル!】

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●PEライン(号)0.6〜1.5●パワーL(ライト)●ライン(lb)〜16●ルアールアー: 3-14g●全長(ft/cm)7'8"/2.34 材質カーボン98%、グラス2% タイプSP 元径(mm)10.4 継数(本)2 仕舞(cm)120 先径(mm)1.1 標準自重(g)107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする