Salty Style Flatfish(ソルティースタイルフラットフィッシュ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●PEライン(号)0.8〜1.5●テーパー/アクションレギュラーファースト●パワーMH(ミディアムヘビー)●ライン(lb)〜25●ルアールアー: 7-30g●全長(ft/cm)9'6"/2.90 注文コード80849337 品番STFS-962MH-KR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」!フラットフィッシュモデル!
主な対象魚ヒラメ、マゴチ、
感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。
ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!
これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!
STFS-962MH-KR
【サーフキャスティングのスタンダードモデル!】
シンキングミノーやバイブレーション等を多用するときに最適。ルアーの重さは12〜30gがベスト。
ヒラメのポイントをピンポイントで狙い撃つ操作性重視タイプ。
深い場所から釣りあげることが多いシチュエーションでは、パワーが必要になるため、長い竿よりもパワーを出しやすい短いこのモデルが有利。
STFS-1032MH-KR
【遠浅なサーフなど横方向にヒラメを狙い撃つ、遠投パワーモデル!】
主にミノーやジグを多用するときに最適。ルアーの重さは16〜35gがベスト。ヒラメのポイントを広範囲でリサーチする飛距離重視タイプ。
遠浅なサーフで、飛距離を出すことが必要で、なおかつ足場が低く、波によるラインに起こる影響を抑えるには、この長さ。
10フィート以上の長さでありながら、驚くほどの軽快さ。一日中投げて巻くことをやり続けられます。
製品特徴
Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP! トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●PEライン(号)0.8〜1.5●テーパー/アクションレギュラーファースト●パワーMH(ミディアムヘビー)●ライン(lb)〜25●ルアールアー: 7-30g●全長(ft/cm)9'6"/2.90 タイプSP 元径(mm)13 継数(本)2 仕舞(cm)148.5 先径(mm)1.9 標準自重(g)180

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする