DPM Extreme

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード80849355 品番DNES-622ULS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エリアトラウトゲーム専用ロッド Diplomat シリーズの最高峰「Extreme」が登場!
ブランク新製法「TAF」を採用し、Diplomat Nanorシリーズに比べて約30%の軽量化を実現(2モデル共に「47g」)。
また同時にロッド強度、トルクも向上したトーナメントスペックのエリアトラウト専用ロッドです。
国産カーボンマテリアル100%で構成されたカーボンブランクスによって、スローテーパーでありながら「シャープな振りぬけ」と「微細なアタリを感じ取る超高感度」を実現し、エリアトラウトロッドにありがちな「ダルさ」や「感度の鈍さ」を改善しています。
RevoMGXtremeのリールとの組み合わせではタックル重量が約200gとなり、従来リールの一台分の軽さに匹敵する驚愕の軽さです。
トーナメントで活躍する とっておきの一本:遠投性能とルアーアクションを極めるロッド

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●テーパー/アクションR/レギュラー●パワーUL/ウルトラライト●ライン(lb)1.25〜4.0●全長(ft/cm)6' 2"/188 材質カーボン100% 質量(g)ルアー:0.5〜4.0 タイプSP 製法ソリッドティップ 元径(mm)7.4 継数(本)2 仕舞(cm)96.8 先径(mm)0.83 標準自重(g)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする