TAKOSSFIELD(タコスフィールド)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプBC 注文コード80849380 品番TKFC-762H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

XROSSFIELDクロスフィールドに続いて、新しいFIELDフィールドシリーズ、TAKOSSFIELDタコスフィールド。初めてタコを釣りたい方から本格的にタコを専門に狙ってみたい方まで幅広く納得出来るスペックとなっています!
クラーケン専用モデル。従来よりグラスの含有率を高め、強度UPとトルクパワーをさらに向上させたHDヘビーデューティーモデル。
タコの先駆者、デビル渡辺氏が監修。ティップはソフトで繊細。タコを掛けてからも綺麗に曲がり、最終的にはタコを引き剥がすバットパワーを持っています。
タコ用リグは、250gまで使用可能で、PEラインMAX12号まで使える高強度トルクフル設計。
繊細に誘えるティップセクションを持ちながら、ベリーからバット部にかけては非常に強さを持ったエクストラヘビーアクションです。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●PEライン(号)2〜8●パワーH(ヘビー)●全長(ft/cm)7'6"/229 材質カーボン98%、グラス2% 質量(g)ルアー:10-180g タイプBC 元径(mm)15.2 継数(本)2 仕舞(cm)118 先径(mm)2 標準自重(g)171

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする