OCEANFIELD BoatRock (オーシャンフィールド ボートロック)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●PEライン(号)〜1.5●テーパー/アクションレギュラーファースト●パワーライト●全長(ft/cm)6'8"/203.2 注文コード80849407 品番OBRS-682L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

オフショアフィッシングを楽しむならコレ!
全国で人気のハタゲーム、東北、北海道のロックフィッシュゲーム、年々ロックフィッシュゲームは多様化しています。そんな憧れのロックフィッシュをボートから狙うための専用ロッドが遂にオーシャンフィールドシリーズから発売!もちろんショアからのロックフィッシュゲームにも最適で、陸っぱりのバスにも流用可能です。
製品特徴
Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●PEライン(号)〜1.5●テーパー/アクションレギュラーファースト●パワーライト●全長(ft/cm)6'8"/203.2 材質カーボン89%、グラス11% 質量(g)ルアー:2〜15 タイプSP 元径(mm)12 継数(本)2 仕舞(cm)105 先径(mm)1.5 標準自重(g)105

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする